SIEMENS - Thermostatkopf mit Frostschutz u. Schließf. f. Rad.Vent. RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RTN51
Schutz gegen Vandalismus - Nein
Mit Diebstahlsicherung - Nein
Regelelement - sonstige
Einstellbereich - 12 .. 28 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914025906
Sonepar Artikelnummer
120398169
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RTN51
Hersteller Typ
RTN51
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RTN51
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Diebstahlsicherung:
Nein
Regelelement:
sonstige
Einstellbereich:
12 .. 28 °C
Blockierung/Begrenzung Einstellbereich:
Ja
Farbe:
sonstige
Abmessung Thermostatanschluss:
M30 x 1,0
Geeignet für Heizkörper:
Nein
Geeignet für Heizung:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Mit Nullstellung:
Nein
Mechanisch verschließbar im Nullstand:
Nein
Frostsicher:
Ja
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Bedienung über Webinterface:
Nein
Uhr Programm:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Einstellhilfe für Sehbehinderte:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.149 kg
- Sollwerteinstellung durch drehbaren Griff
- Ausführung mit Schliess- und Frostschutzstellung
- Begrenzungsreiter für Minimum- oder Maximumbegrenzung bzw. Sollwertarretierung
- Passend auf Siemens Heizkörperventile VDN../VEN../VUN../VPD../VPE..
- Selbsttätige Regelung der Raumtemperatur
- Einfach zu bedienende Sollwerteinstellung
- Schutz vor Frostschäden
Thermostatische Stellantriebe
Thermostatische Stellantriebe zur selbsttätigen Regelung der Raumtemperatur.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


