Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Thread Border Router, KNX IoT/Thread & Ethernet

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Thread Border Router, KNX IoT/Thread & Ethernet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55812-Y103

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Ja

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625031114

Sonepar Artikelnummer

121382536

Hersteller Artikelnummer

S55812-Y103

Hersteller Typ

OCT110.BR

Hersteller Artikel Nr.:

S55812-Y103

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Ja

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

5

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.182 kg

Der Thread Border Router OCT110.BR bietet IoT Konnektivität und ermöglicht die Kommunikation über Thread und Ethernet. - Kompatibel mit allen Siemens KNX IoT / Thread-Geräten - Erweitert die Funkreichweite mittels Umwandlung der Kommunikation von kabelgeführtem Ethernet auf Thread (Funk/kabellos) - Zuverlässiger Netzwerkbetrieb mittels Mesh-Funktionalität - Wand- oder Deckenmontage (Montageadapter im Lieferumfang enthalten) - Netzversorgung über externes Steckernetzteil (AC 100...240 V) - Internationales Steckernetzteil im Lieferumfang enthalten (US, UK, EU, AU/NZ) - Klare Statusanzeige mit integrierten LEDs - Abmessungen: 76 x 76 x 25 mm / Gewicht: 63 g