Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - TIA Portal Multiuser Engineering Software Update Service

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - TIA Portal Multiuser Engineering Software Update Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES78231AA000YL5

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Ja

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622455944

Sonepar Artikelnummer

120589078

Hersteller Artikelnummer

6ES78231AA000YL5

Hersteller Typ

6ES7823-1AA00-0YL5

Hersteller Artikel Nr.:

6ES78231AA000YL5

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Nein

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.180 kg

    TIA Portal Multiuser Engineering Software Update Service (SUS)

    Im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen.

    Technische Details:

    • Vertrag über 1 Jahr ab Rechnungsdatum
    • Automatische Verlängerung um 1 Jahr bei Nichtkündigung 3 Monate vor Ablauf
    • 1x USB zur Softwarelieferung
    • Unterstützung für mehrere Benutzer, die gleichzeitig an einem Projekt arbeiten können
    • Eigenständige Serverapplikation für die Projektverwaltung
    • Verschiedene Lizenzierungsvarianten für Einzelplatz, Team oder Unternehmen

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung der Engineering- sowie Inbetriebnahmezeit signifikant
    • Einfaches und kostengünstiges Aktualisieren der Software durch den Software Update Service (SUS)
    • Ständige Verfügbarkeit der neuesten Software mit Lieferfreigabe
    • Transparente Änderungen anderer Nutzer, die übernommen werden können

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie