SIEMENS - TIA Portal Test Suite Advanced Software Update Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES78231TE000AL5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 00000000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622850916
Sonepar Artikelnummer
121149948
Hersteller Artikelnummer
6ES78231TE000AL5
Hersteller Typ
6ES7823-1TE00-0AL5
Hersteller Artikel Nr.:
6ES78231TE000AL5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
00000000
Gewicht:
0.001 kg
- Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
- Automatische Verlängerung: Vertrag verlängert sich um 1 Jahr, sofern nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt
- Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software
- Warenempfänger E-Mail Adresse: zur Auslieferung erforderlich
- Lizenzierungsvarianten: für Einzelplatz, Team, oder Unternehmen verfügbar
- Bietet einen Applikationstest und einen Styleguide-Check für hohe Programmqualität
- Erleichtert die Strukturierung des Programms und die Lesbarkeit während des Applikationstests
- Vordefiniert Testfälle zur Validierung von Bausteinen bis hin zu Projekten
- Kostengünstige Möglichkeit, die Software aktuell zu halten
- Erhalt der neuesten Software mit der Lieferfreigabe
TIA Portal Test Suite Advanced Software Update Service (SUS)
Im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen, um die Programmqualität zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


