SIEMENS - Tiefenausgleichs-Adapter für Einschubtechnik 8x 8mm Zubehör für: 3VA1/2 BIS 630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94870GB10
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949005421
Sonepar Artikelnummer
120577440
Hersteller Artikelnummer
3VA94870GB10
Hersteller Typ
3VA9487-0GB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94870GB10
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.115 kg
- Adaptergröße: 8x8 mm
- Kompatibel mit: 3VA10-14, 3VA20-24 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Material: Hochwertiges Zubehör
- Robuste Bauweise für langlebige Anwendungen
- Ermöglicht eine einfache Installation und Anpassung
- Steigert die Flexibilität in der Anwendung von Leistungsverbrauchern
- Optimale Lösung für unterschiedliche Schaltanwendungen
Tiefenausgleichs-Adapter für Einschubtechnik 8x 8mm
Der Tiefenausgleichs-Adapter ermöglicht eine flexible Anpassung von SENTRON Kompaktleistungsschaltern in unterschiedlichen Installationsszenarien.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


