SIEMENS - Totally Integrated Automation User Management Component Rental License für 4 ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES78231UE100YA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85234910
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622592465
Sonepar Artikelnummer
120589103
Hersteller Artikelnummer
6ES78231UE100YA0
Hersteller Typ
6ES7823-1UE10-0YA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES78231UE100YA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.001 kg
- Lizenztyp: Rental License
- Lizenzdauer: 365 Tage
- Benutzerkonten: 4000 Benutzerkonten
- Klasse: A
- Unterstützte Sprachen: 6-sprachig: de, en, it, fr, es, zh
- Betriebssystem: Windows 7 (64 Bit), Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2012R2 (64 Bit), Win Server 2016/2019 (64 Bit)
- Zusätzliche Anforderung: Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
- Effizientes und anlagenweites Benutzermanagement als wesentlicher Bestandteil jedes Security-Konzeptes.
- Minimierter Pflegeaufwand durch personenspezifische Zuweisung von Rollen und Rechten.
- Hohe Transparenz bei der Verwaltung von Benutzern und Benutzergruppen.
- Reduktion von Sicherheitsrisiken durch projektübergreifende Benutzer- und Benutzergruppenverwaltung.
- Einfacher Import globaler Benutzer in verschiedene TIA Portal-Projekte aus Microsoft Active Directory.
Totally Integrated Automation User Management Component
Die TIA User Management Component (UMC) erlaubt die Einrichtung einer globalen Benutzerverwaltung für effizienteres und sicheres Management von Benutzerkonten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


