Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Trafo 1-Ph., PN(kVA) 1/5,043, Upri(V) 575-190, Usec(V) 230-2x115, Isec(A) 4,3...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Trafo 1-Ph., PN(kVA) 1/5,043, Upri(V) 575-190, Usec(V) 230-2x115, Isec(A) 4,3...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4AM57428BD400FA1

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein

  • Primärspannung 1 - 575 V

  • Sekundärspannung 1 - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869964737

Sonepar Artikelnummer

121120581

Hersteller Artikelnummer

4AM57428BD400FA1

Hersteller Typ

4AM5742-8BD40-0FA1

Hersteller Artikel Nr.:

4AM57428BD400FA1

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

Nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

Nein

Primärspannung 1:

575 V

Sekundärspannung 1:

230 V

Bemessungsscheinleistung:

1000 VA

Leistung:

1000 W

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Spar-Transformator:

Nein

Primärspannung 2:

550 V

Primärspannung 3:

525 V

Primärspannung 4:

500 V

Primärspannung 5:

480 V

Primärspannung 6:

460 V

Primärspannung 7:

440 V

Primärspannung 8:

415 V

Primärspannung 9:

400 V

Primärspannung 10:

380 V

Sekundärspannung 2:

115 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

3.17 %

Breite:

152 mm

Höhe:

144 mm

Tiefe:

132 mm

Geeignet für Platinenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Leiter-Material:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

13.230 kg

Transformator SITAS, Phasen:1, Pn/Pn(S6)(kVA):1 /5,043, Upri(V):575-550-525-500-480- 460-440 -415-400-380-230-220-200-190, Usec(V):230-2x115, Isec(A):4,35-8,7, F(Hz):50...60, Schaltgr./Schirmw.:II0 /0, TA/Isokl:40 /B, IP00, Anschluss:Cage-Clamp, Montage:Schrauben, EN 61558-2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >Steuertransformator< >Trenntransformator< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie