SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,025/0, Upri=230V, Usec=24V, Isec(A) 1,04, 50-60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM23424TN000EA1
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869906263
Sonepar Artikelnummer
120951802
Hersteller Artikelnummer
4AM23424TN000EA1
Hersteller Typ
4AM2342-4TN00-0EA1
Hersteller Artikel Nr.:
4AM23424TN000EA1
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
25 VA
Leistung:
25 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
17.6 %
Breite:
62 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
78 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.136 kg
- Phasen: 1
- PN (KVA): 0,025
- UPRI (V): 230 +/- 5%
- USEC (V): 24
- ISEC (A): 1,04
- F (Hz): 50...60
- Schaltger./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Cage-Clamp
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-6 > UL/CSA-recognized
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank kombinierter Eigenschaften.
- Hohe Kurzzeitleistung, ideal für Steueranwendungen.
- Robuste Konstruktion mit einfacher Montage und Anschlussoptionen.
Sicherheitstransformator
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, wodurch sie jeden Anwendungsfall mit Bravour meistern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


