SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,025/0, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 1,04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM23424TN000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869901305
Sonepar Artikelnummer
120947685
Hersteller Artikelnummer
4AM23424TN000EA0
Hersteller Typ
4AM2342-4TN00-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM23424TN000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
25 VA
Leistung:
25 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
17.6 %
Breite:
62 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
78 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.920 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(kVA): 0,025 / 0
- UPRI(V): 230 +/- 5%
- USEC(V): 24
- ISEC(A): 1,04
- F(Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-6 >UL/CSA-Recognized< >Sicherheitstransformator<
- Hervorragende Leistung in verschiedenen Anwendungsfällen.
- Besonders geeignet für Steueranwendungen dank ihrer Kurzzeitleistung.
- Einfach zu installieren durch Schraubmontage und flexible Anschlussmöglichkeiten.
- Erfüllt wichtige Sicherheitsstandards für den Einsatz in kritischen Anwendungen.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, sodass Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour meistern können.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


