SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,04/0, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 1,67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM26424TN000EB0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869908465
Sonepar Artikelnummer
120948944
Hersteller Artikelnummer
4AM26424TN000EB0
Hersteller Typ
4AM2642-4TN00-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM26424TN000EB0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
40 VA
Leistung:
40 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
15.3 %
Breite:
68 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
80 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.975 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


