SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,04/0, Upri(V)400,Usec(V) 24, Isec(A) 1,67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM26425AN000EB0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869908694
Sonepar Artikelnummer
120946472
Hersteller Artikelnummer
4AM26425AN000EB0
Hersteller Typ
4AM2642-5AN00-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM26425AN000EB0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
40 VA
Leistung:
40 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
15.3 %
Breite:
68 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
80 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.000 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,04 / 0
- UPRI(V): 400 +/- 5%
- USEC(V): 24
- ISEC(A): 1,67
- F(HZ): 50...60
- SCHALTGR./SCHIRMW.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Hutschiene
- Konformität: EN 61558-2-6 >UL/CSA-Recognized< >Sicherheitstransformator<
- Hervorragende Kurzzeitleistung für spezielle Anwendungen.
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungsfälle.
- Hohe Sicherheit durch die Eigenschaften von Sicherheitstransformatoren.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren und meistern jeden Anwendungsfall mit Bravour.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


