SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,05/0,19, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 2,09

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM32424TN000ED0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869918426
Sonepar Artikelnummer
120947870
Hersteller Artikelnummer
4AM32424TN000ED0
Hersteller Typ
4AM3242-4TN00-0ED0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM32424TN000ED0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
50 VA
Leistung:
50 W
Schutzart (IP):
IP54
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.71 %
Breite:
149 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
135 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
3.045 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,05 / 0,19
- Upri(V): 230 +/- 5%
- Usec(V): 24
- ISec(A): 2,09
- F(Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/Isokl: 40 / B
- IP54
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben / Hutschiene
- EN 61558-2-2, -2-6
- UL/CSA-recognized
- Vielseitige Anwendungen als Sicherheits-, Trenn-, Steuer- und Netztransformatoren.
- Hohe Kurzzeitleistung, die Effizienz in verschiedenen Anwendungen steigert.
- Robuste Bauweise mit IP54 Schutz, ideal für unterschiedliche Umgebungen.
- Einfacher Anschluss und Montage, was die Installation erleichtert.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren und meistern jeden Anwendungsfall mit Bravour.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


