SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,05/0,19, Upri(V)400,Usec(V) 24, Isec(A) 2,08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM32425AN000ED0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869919249
Sonepar Artikelnummer
120953067
Hersteller Artikelnummer
4AM32425AN000ED0
Hersteller Typ
4AM3242-5AN00-0ED0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM32425AN000ED0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
50 VA
Leistung:
50 W
Schutzart (IP):
IP54
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.4 %
Breite:
149 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
135 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
3.010 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


