SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri=600-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM32428ED400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 600 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869905150
Sonepar Artikelnummer
120951977
Hersteller Artikelnummer
4AM32428ED400FA0
Hersteller Typ
4AM3242-8ED40-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM32428ED400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
600 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Leistung:
63 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
575 V
Primärspannung 3:
550 V
Primärspannung 4:
525 V
Primärspannung 5:
500 V
Primärspannung 6:
480 V
Primärspannung 7:
460 V
Primärspannung 8:
440 V
Primärspannung 9:
415 V
Primärspannung 10:
400 V
Sekundärspannung 2:
115 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
9.2 %
Breite:
86 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.747 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,063 / 0,19
- UPRI(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230
- USEC(V): 2X115
- ISEC(A): 0,27-0,55
- F(HZ): 50...60
- SCHALTGR./SCHIRMW.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- ANSCHLUSS: SCHRAUB-/FLACHSTECK-ANSCHLUSS
- MONTAGE: SCHRAUBEN / HUTSCHIENE
- Normen: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- Einstufung: UL/CSA-RECOGNIZED
- Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer.
- Kurze Aufwärmzeiten dank höherer Kurzzeitleistung.
- Vielseitige Anwendbarkeit durch kombinierte Funktionen.
- Einfacher Anschluss und unkomplizierte Montage.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren und meistern jeden Anwendungsfall mit Bravour.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


