SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)230,Usec(V) 110, Isec(A) 0,57

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM32424TJ100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869900926
Sonepar Artikelnummer
120952316
Hersteller Artikelnummer
4AM32424TJ100FA0
Hersteller Typ
4AM3242-4TJ10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM32424TJ100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
110 V
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Leistung:
63 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.4 %
Breite:
86 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.775 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(kVA): 0,063 / 0,19
- UPRI(V): 230 +/- 5%
- USEC(V): 110
- ISEC(A): 0,57
- F(Hz): 50...60
- SCHALTGR./SCHIRMW.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- ANSCHLUSS: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- MONTAGE: Schrauben / Hutschiene
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-Recognized
- Steuertransformator
- Trenntransformator
- Meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour.
- Die Steuertransformatoren zeichnen sich durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


