SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)230,Usec(V) 230, Isec(A) 0,27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM32424TT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869901121
Sonepar Artikelnummer
120950350
Hersteller Artikelnummer
4AM32424TT100FA0
Hersteller Typ
4AM3242-4TT10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM32424TT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Leistung:
63 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.4 %
Breite:
86 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.645 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(kVA): 0,063 / 0,19
- UPRI(V): 230 +/- 5%
- USEC(V): 230
- ISEC(A): 0,27
- F(Hz): 50...60
- Schaltgr./schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben / Hutschiene
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-recognized
- Steuertransformator
- Trenntransformator
- Die Transformatoren meistern jeden Anwendungsfall mit Bravour.
- Kurze Zeitleistungen für höhere Effizienz.
- Vielseitig einsetzbar durch Kombination verschiedener Transformatorarten.
- Einfache Montage- und Anschlussmöglichkeiten.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


