SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 2,63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM32424TN000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869901329
Sonepar Artikelnummer
120231283
Hersteller Artikelnummer
4AM32424TN000EA0
Hersteller Typ
4AM3242-4TN00-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM32424TN000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Leistung:
63 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.4 %
Breite:
86 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.620 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,063 / 0,19
- U PRI(V): 230 +/- 5%
- U SEC(V): 24
- I SEC(A): 2,63
- F (HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben / Hutschiene
- EN 61558-2-2, -2-6
- UL/CSA-anerkannt
- Vielseitigkeit: Meistert jeden Anwendungsfall mit Bravour.
- Kurzzeitleistung der Steuertransformatoren.
- Einfacher Anschluss dank Schraub-/Flachsteck-Anschluss.
- Hohe Sicherheitsstandards durch Einphasen-Sicherheits- und Trenntransformatoren.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


