SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,063/0,19, Upri(V)400,Usec(V) 42, Isec(A) 1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM32425AV000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 42 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869902449
Sonepar Artikelnummer
120951484
Hersteller Artikelnummer
4AM32425AV000EA0
Hersteller Typ
4AM3242-5AV00-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM32425AV000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
42 V
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Leistung:
63 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.4 %
Breite:
86 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.660 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,063 / 0,19
- Upri(V): 400 +/- 5%
- Usec(V): 42
- Isec(A): 1,5
- F(Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 /0
- TA/Isokl: 40 /B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben / Hutschiene
- Normen: EN 61558-2-2, -2-6
- UL/CSA-recognized
- Kompetente Lösung für diverse Anwendungsfälle.
- Hervorragende Kurzzeitleistung der Steuertransformatoren.
- Sichere Trennung und Steuerung durch integrierte Eigenschaften.
Transformator SITAS
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, sodass Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour meistern können.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


