SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,1/0,31, Upri=400-230V +/-15, Usec(V) 2x115

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM34428JD400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 415 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869902708
Sonepar Artikelnummer
120952315
Hersteller Artikelnummer
4AM34428JD400FA0
Hersteller Typ
4AM3442-8JD40-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM34428JD400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
415 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Leistung:
100 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
385 V
Primärspannung 4:
245 V
Primärspannung 5:
230 V
Primärspannung 6:
215 V
Sekundärspannung 2:
115 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.7 %
Breite:
86 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
102 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
2.685 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(kVA): 0,1 / 0,31
- UPRI(V): 400-230 +/- 15
- USEC(V): 2X115
- ISEC(A): 2X0,43
- F (Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmm.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben / Hutschiene
- Normen: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-recognized
- Typ: Steuertransformator / Trenntransformator
- Meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour.
- Ausgezeichnete Kurzzeitleistung der Steuertransformatoren.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, ideal für vielfältige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


