SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,1/0,31, Upri(V)400,Usec(V) 42, Isec(A) 2,38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM34425AV000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 42 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869902456
Sonepar Artikelnummer
120953378
Hersteller Artikelnummer
4AM34425AV000EA0
Hersteller Typ
4AM3442-5AV00-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM34425AV000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
42 V
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Leistung:
100 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.7 %
Breite:
86 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
102 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
2.174 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,1 / 0,31
- UPRI(V): 400 +/- 5%
- USEC(V): 42
- ISEC(A): 2,38
- F(HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben / Hutschiene
- Normen: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-RECOGNIZED<
- Typ: Steuertransformator
- Typ: Sicherheitstransformator
- Vielseitige Anwendbarkeit für verschiedene Einsatzmöglichkeiten.
- Hervorragende Kurzzeitleistung für anspruchsvolle Anwendungen.
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit in Betrieb.
- Einfachere Montage dank flexibler Anschlussmöglichkeiten.
Transformator SITAS
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, was sie vielseitig einsetzbar macht.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


