SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri=550-208V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM38428DN000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 550 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869904641
Sonepar Artikelnummer
120951974
Hersteller Artikelnummer
4AM38428DN000EA0
Hersteller Typ
4AM3842-8DN00-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM38428DN000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
550 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Leistung:
160 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
525 V
Primärspannung 3:
500 V
Primärspannung 4:
480 V
Primärspannung 5:
460 V
Primärspannung 6:
440 V
Primärspannung 7:
415 V
Primärspannung 8:
400 V
Primärspannung 9:
380 V
Primärspannung 10:
230 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
9.15 %
Breite:
98 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
104 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
2.990 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,16 / 0,49
- UPRI(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
- USEC(V): 24
- ISEC(A): 6,67
- F(HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben / Hutschiene
- EN 61558-2-2, -2-6
- UL/CSA-rerecognized
- Steuertransformator
- Sicherheitstransformator
- Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten durch Kombination aus Sicherheits-, Trenn-, Steuer- und Netztransformatoren.
- Hervorragende Kurzzeitleistung für intensive Anwendungen.
- Einfacher Anschluss und Montage ermöglichen schnelle Installation.
- Erfüllt hohe Sicherheitsstandards, geeignet für verschiedene Industrien.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, wodurch sie jeden Anwendungsfall mit Bravour meistern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


