Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri=600-230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri=600-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4AM38428ED400FA0

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein

  • Primärspannung 1 - 600 V

  • Sekundärspannung 1 - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869905174

Sonepar Artikelnummer

120946616

Hersteller Artikelnummer

4AM38428ED400FA0

Hersteller Typ

4AM3842-8ED40-0FA0

Hersteller Artikel Nr.:

4AM38428ED400FA0

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

Nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

Nein

Primärspannung 1:

600 V

Sekundärspannung 1:

230 V

Bemessungsscheinleistung:

160 VA

Leistung:

160 W

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Spar-Transformator:

Nein

Primärspannung 2:

575 V

Primärspannung 3:

550 V

Primärspannung 4:

525 V

Primärspannung 5:

500 V

Primärspannung 6:

480 V

Primärspannung 7:

460 V

Primärspannung 8:

440 V

Primärspannung 9:

415 V

Primärspannung 10:

400 V

Sekundärspannung 2:

115 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

7.7 %

Breite:

98 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

104 mm

Geeignet für Platinenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Leiter-Material:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

2.900 kg

Transformator SITAS, Phasen:1, Pn/Pn(S6)(kVA):0,16 /0,49, Upri(V):600-575-550-525-500- 480-460-440-415-400-240-230, Usec(V):2x115, Isec(A):0,696-1,39, F(Hz):50...60, Schaltgr./Schirmw.:II0 /0, TA/Isokl:40 /B, IP00, Anschluss:Schraub-/Flachsteck- Anschluss, Montage:Schrauben / Hutschiene, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >Steuertransformator< >Trenntransformator< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie