SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)230,Usec(V) 110, Isec(A) 1,45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM38424TJ100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869900940
Sonepar Artikelnummer
120951168
Hersteller Artikelnummer
4AM38424TJ100FA0
Hersteller Typ
4AM3842-4TJ10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM38424TJ100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
110 V
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Leistung:
160 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.7 %
Breite:
98 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
104 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
2.811 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,16 / 0,49
- UPRI(V): 230 +/- 5%
- USEC(V): 110
- ISEC(A): 1,45
- F(HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben / Hutschiene
- Normen: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized
- Typ: Steuertransformator / Trenntransformator
- Einsatzvielfalt: Bewältigt unterschiedlichste Anwendungsfälle.
- Kurzzeitleistung: Hohe Leistungskapazität bei kurzen Zeiträumen.
- Hohe Sicherheit durch Einphasen-Sicherheits- und Trenntransformatoren.
- Einfacher Anschluss und Montage durch vielseitige Optionen.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren und meistern jeden Anwendungsfall mit Bravour.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


