SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 0,7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM38425AT100FA1
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869906638
Sonepar Artikelnummer
120950821
Hersteller Artikelnummer
4AM38425AT100FA1
Hersteller Typ
4AM3842-5AT10-0FA1
Hersteller Artikel Nr.:
4AM38425AT100FA1
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Leistung:
160 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
9.35 %
Breite:
98 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
104 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
2.746 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


