SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)400,Usec(V) 42, Isec(A) 3,81

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM38425AV000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 42 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869902463
Sonepar Artikelnummer
120950670
Hersteller Artikelnummer
4AM38425AV000EA0
Hersteller Typ
4AM3842-5AV00-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM38425AV000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
42 V
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Leistung:
160 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.65 %
Breite:
98 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
104 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
2.864 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(kVA): 0,16 / 0,49
- Upri(V): 400 +/- 5%
- Usec(V): 42
- Isec(A): 3,81
- F(Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/Isokl: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben / Hutschiene
- Normen: EN 61558-2-2, -2-6
- UL/CSA-recognized
- Meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour.
- Die Steuertransformatoren zeichnen sich durch ihre Kurzzeitleistung aus.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank der Kombination von Sicherheits- und Steuertransformator-Funktionalitäten.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


