SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,16/0,49, Upri(V)500,Usec(V) 230, Isec(A) 0,7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM38425FT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 525 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869903996
Sonepar Artikelnummer
120952921
Hersteller Artikelnummer
4AM38425FT100FA0
Hersteller Typ
4AM3842-5FT10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM38425FT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
525 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Leistung:
160 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
500 V
Primärspannung 3:
475 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
7.7 %
Breite:
98 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
104 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
2.912 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,16 / 0,49
- UPRI(V): 500 +/- 5%
- USEC(V): 230
- ISEC(A): 0,7
- F(HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmm.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben / Hutschiene
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-Recognized
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen dank seiner vielseitigen Eigenschaften.
- Überlegene Kurzzeitleistung, besonders bei Steuertransformatoren.
- Einfacher Anschluss und Montage, was die Installation erleichtert.
- Erfüllt hohe Sicherheits- und Qualitätsstandards.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, wodurch Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour meistern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


