SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,2/0,85, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 0,87

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM40425AT100FD0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869919072
Sonepar Artikelnummer
120952313
Hersteller Artikelnummer
4AM40425AT100FD0
Hersteller Typ
4AM4042-5AT10-0FD0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM40425AT100FD0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
200 VA
Leistung:
200 W
Schutzart (IP):
IP54
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.93 %
Breite:
244 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
230 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
7.140 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,2 / 0,85
- UPRI(V): 400 +/- 5%
- USEC(V): 230
- ISEC(A): 0,87
- F(HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP54
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-recognized
- Meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour.
- Erleben Sie eine hervorragende Kurzzeitleistung bei den Steuertransformatoren.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


