SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,2/0,85, Upri(V)400,Usec(V) 24, Isec(A) 8,33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM40425AN000ED0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869919270
Sonepar Artikelnummer
120950992
Hersteller Artikelnummer
4AM40425AN000ED0
Hersteller Typ
4AM4042-5AN00-0ED0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM40425AN000ED0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
200 VA
Leistung:
200 W
Schutzart (IP):
IP54
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.4 %
Breite:
244 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
230 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
7.600 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


