SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,225/0,85, Upri(V)230,Usec(V) 230, Isec(A) 0,96

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM40424TT100FC0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869910802
Sonepar Artikelnummer
120951315
Hersteller Artikelnummer
4AM40424TT100FC0
Hersteller Typ
4AM4042-4TT10-0FC0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM40424TT100FC0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
225 VA
Leistung:
225 W
Schutzart (IP):
IP23
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.4 %
Breite:
244 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
230 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
7.400 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,225 / 0,85
- U PRI(V): 230 +/- 5%
- U SEC(V): 230
- I SEC(A): 0,96
- F(Hz): 50...60
- Schaltungs-/Schirmung: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP23
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-recognized
- Steuertransformator
- Trenntransformator
- Vielseitige Anwendungen durch Kombination von Sicherheits-, Trenn- und Steuertransformatoren.
- Kurze Leistungszeiten durch die speziellen Eigenschaften der Steuertransformatoren.
- Robuste Bauweise mit hoher Schutzart (IP23).
- Einfache Montage durch Schraubverbindungen.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, um jeden Anwendungsfall mit Bravour zu meistern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


