SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,25/0,85, Upri=600-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM40428EN000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 600 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869905082
Sonepar Artikelnummer
120950669
Hersteller Artikelnummer
4AM40428EN000EA0
Hersteller Typ
4AM4042-8EN00-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM40428EN000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
600 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Leistung:
250 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
575 V
Primärspannung 3:
550 V
Primärspannung 4:
525 V
Primärspannung 5:
500 V
Primärspannung 6:
480 V
Primärspannung 7:
460 V
Primärspannung 8:
440 V
Primärspannung 9:
415 V
Primärspannung 10:
400 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.4 %
Breite:
98 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
118 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
3.882 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(kVA): 0,25 / 0,85
- UPRI(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230
- USEC(V): 24
- ISEC(A): 10,4
- F(Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben / Hutschiene
- EN 61558-2-2, -2-6
- UL/CSA-Recognized
- Steuertransformator
- Sicherheitstransformator
- Ideal für diverse Anwendungen dank ihrer vielseitigen Eigenschaften.
- Ausgezeichnete Kurzzeitleistung, die den Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen gerecht wird.
- Robuste Konstruktion für Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betrieb.
- Einfacher Anschluss und Montage, was die Installation erleichtert.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren und meistern jeden Anwendungsfall mit Bravour.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


