SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,25/0,85, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 10,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM40424TN000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869901350
Sonepar Artikelnummer
120230418
Hersteller Artikelnummer
4AM40424TN000EA0
Hersteller Typ
4AM4042-4TN00-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM40424TN000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Leistung:
250 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
6.36 %
Breite:
98 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
118 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
3.692 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,25 / 0,85
- Upri(V): 230 +/- 5%
- Usec(V): 24
- Issec(A): 10,4
- F(Hz): 50 ... 60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/Isokl: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben / Hutschiene
- Normen: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Recognized<
- Typ: Steuertransformator, Sicherheitstransformator
- Vielseitigkeit: Eignet sich für verschiedene Anwendungen als Sicherheits-, Trenn-, Steuer- und Netztransformator.
- Hohe Kurzzeitleistung: Besondere Leistungseigenschaften für anspruchsvolle Anwendungen.
- Einfacher Anschluss und Montage.
- Konformität mit relevanten Sicherheitsstandards.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, um jeden Anwendungsfall mit Bravour zu meistern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


