SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,25/0,85, Upri(V)500,Usec(V) 230, Isec(A) 1,09

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM40425FT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 525 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869904009
Sonepar Artikelnummer
120945794
Hersteller Artikelnummer
4AM40425FT100FA0
Hersteller Typ
4AM4042-5FT10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM40425FT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
525 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Leistung:
250 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
500 V
Primärspannung 3:
475 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Breite:
98 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
118 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
3.785 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,25 / 0,85
- UPRI(V): 500 +/- 5%
- USEC(V): 230
- ISEC(A): 1,09
- F(HZ): 50...60
- SCHALTGR./SCHIRMW.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- ANSCHLUSS: SCHRAUB-/FLACHSTECK-ANSCHLUSS
- MONTAGE: SCHRAUBEN / HUTSCHIENE
- Zertifikate: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED<
- Ideal für diverse Anwendungsfälle mit Bravour gemeistert.
- Kurzzeitleistung der Steuertransformatoren sorgt für hohe Effizienz.
- Vielseitigkeit als Sicherheits-, Trenn- und Netztransformatoren.
Transformator SITAS
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


