SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,315/1,12, Upri=550-208V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM43428DN000EB0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 550 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869909325
Sonepar Artikelnummer
120950817
Hersteller Artikelnummer
4AM43428DN000EB0
Hersteller Typ
4AM4342-8DN00-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM43428DN000EB0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
550 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
315 VA
Leistung:
315 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
525 V
Primärspannung 3:
500 V
Primärspannung 4:
480 V
Primärspannung 5:
460 V
Primärspannung 6:
440 V
Primärspannung 7:
415 V
Primärspannung 8:
400 V
Primärspannung 9:
380 V
Primärspannung 10:
230 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
6.5 %
Breite:
107 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
120 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
5.160 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,315 / 1,12
- UPRI(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
- USEC(V): 24
- ISEC(A): 13,1
- F(HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Hutschiene
- Normen: EN 61558-2-2, -2-6
- UL/CSA-anerkannt
- Vielseitigkeit: Meistert verschiedene Anwendungsfälle in einem Produkt.
- Kurzzeitleistung: Besondere Merkmale der Steuertransformatoren
- Sicherheit in der Anwendung durch die Eigenschaften der Sicherheits- und Trenntransformatoren.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, um jeden Anwendungsfall mit Bravour zu meistern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


