SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,4/1,44, Upri=400-230V +/-15, Usec=24V, Isec(A) 16,7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM46428JN000EB0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 415 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869908823
Sonepar Artikelnummer
120951163
Hersteller Artikelnummer
4AM46428JN000EB0
Hersteller Typ
4AM4642-8JN00-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM46428JN000EB0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
415 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Leistung:
400 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
385 V
Primärspannung 4:
245 V
Primärspannung 5:
230 V
Primärspannung 6:
215 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.4 %
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Tiefe:
114 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
6.160 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


