SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,4/1,44, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 1,74

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM46425AT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869901992
Sonepar Artikelnummer
120230428
Hersteller Artikelnummer
4AM46425AT100FA0
Hersteller Typ
4AM4642-5AT10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM46425AT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Leistung:
400 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
4.4 %
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Tiefe:
114 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
5.346 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,4 / 1,44
- UPRI (V): 400 +/- 5%
- USEC (V): 230
- ISEC (A): 1,74
- F (HZ): 50...60
- SCHALTGR./SCHIRMW.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- ANSCHLUSS: SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS
- MONTAGE: SCHRAUBEN
- Normen: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-ANERKANNT
- Vielseitigkeit: Eignet sich für verschiedene Anwendungen wie Sicherheits-, Trenn-, Steuer- und Netztransformatoren.
- Hohe Kurzzeitleistung: Bietet optimale Leistungsfähigkeit in kritischen Situationen.
- Einfacher Anschluss und Montage durch Schraub-/Flachsteck-Anschlüsse.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren und meistern damit jeden Anwendungsfall mit Bravour.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


