SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,4/1,44, Upri(V)400,Usec(V) 42, Isec(A) 9,52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM46425AV000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 42 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869902494
Sonepar Artikelnummer
120950819
Hersteller Artikelnummer
4AM46425AV000EA0
Hersteller Typ
4AM4642-5AV00-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM46425AV000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
42 V
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Leistung:
400 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.15 %
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Tiefe:
114 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
5.760 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


