SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,5/2, Upri=550-208V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM48428DD400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 550 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869904788
Sonepar Artikelnummer
120950000
Hersteller Artikelnummer
4AM48428DD400FA0
Hersteller Typ
4AM4842-8DD40-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM48428DD400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
550 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Leistung:
500 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
525 V
Primärspannung 3:
500 V
Primärspannung 4:
480 V
Primärspannung 5:
460 V
Primärspannung 6:
440 V
Primärspannung 7:
415 V
Primärspannung 8:
400 V
Primärspannung 9:
380 V
Primärspannung 10:
230 V
Sekundärspannung 2:
115 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.8 %
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Tiefe:
134 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
7.026 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,5 / 2
- UPRI(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
- USEC(V): 2X115
- ISEC(A): 2X2,17
- F(HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- Konformität: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-recognized
- Steuertransformator
- Trenntransformator
- Meisterhafte Handhabung aller Anwendungsfälle.
- Hervorragende Kurzzeitleistung der Steuertransformatoren.
- Hohe Flexibilität durch vielseitige Anschlussoptionen.
- Zuverlässigkeit und Sicherheit durch gut geprüfte Standards.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, wodurch Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour meistern können.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


