SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,5/2, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 20,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM48424TN000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869901381
Sonepar Artikelnummer
120225237
Hersteller Artikelnummer
4AM48424TN000EA0
Hersteller Typ
4AM4842-4TN00-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM48424TN000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Leistung:
500 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.8 %
Breite:
122 mm
Höhe:
121 mm
Tiefe:
134 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
6.877 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,5 / 2
- UPRI(V): 230 +/- 5%
- USEC(V): 24
- ISEC(A): 20,8
- F(HZ): 50...60
- SCHALTGR./SCHIRMW.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- ANSCHLUSS: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- MONTAGE: Schrauben
- EN 61558-2-2, -2-6
- UL/CSA-Recognized
- Vielseitigkeit: Ideal für diverse Anwendungen, einschließlich Sicherheits- und Steueranwendungen.
- Leistungsfähigkeit: Ausgezeichnete Kurzzeitleistung für hohe Effizienz.
- Einfache Montage: Flexible Anschluss- und Montagemöglichkeiten für benutzerfreundliche Installation.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren und meistern jeden Anwendungsfall mit Bravour.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


