SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,63/2,35, Upri=230V, Usec(V) 230 (2x115)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM52424TD400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Bemessungsscheinleistung - 630 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869901497
Sonepar Artikelnummer
120951973
Hersteller Artikelnummer
4AM52424TD400FA0
Hersteller Typ
4AM5242-4TD40-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM52424TD400FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Leistung:
630 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.7 %
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
110 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
8.737 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


