SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,63/2,35, Upri(V)500,Usec(V) 230, Isec(A) 2,74

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM52425FT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 525 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869904047
Sonepar Artikelnummer
120952454
Hersteller Artikelnummer
4AM52425FT100FA0
Hersteller Typ
4AM5242-5FT10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM52425FT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
525 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Leistung:
630 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
500 V
Primärspannung 3:
475 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.7 %
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
110 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
8.040 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,63 /2,35
- UPRI(V): 500+/-5%
- USEC(V): 230
- ISEC(A): 2,74
- F(HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 /0
- TA/Isokl: 40 /B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- Standards: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL/CSA-recognized
- Typ: Steuertransformator, Trenntransformator
- Meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour.
- Ausgezeichnete Kurzzeitleistung der Steuertransformatoren.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


