SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,75/5, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 3,26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM57425AT100FD0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869919133
Sonepar Artikelnummer
120951480
Hersteller Artikelnummer
4AM57425AT100FD0
Hersteller Typ
4AM5742-5AT10-0FD0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM57425AT100FD0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
750 VA
Leistung:
750 W
Schutzart (IP):
IP54
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.5 %
Breite:
244 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
230 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
19.140 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,75 / 5
- UPRI(V): 400 +/- 5%
- USEC(V): 230
- ISEC(A): 3,26
- F(HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP54
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- Normen: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4>UL/CSA-recognized
- Meistert jeden Anwendungsfall mit Bravour.
- Kurzzeitleistung bietet zusätzliche Vorteile für spezielle Anwendungen.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden beneficios:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


