SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,8/3,4, Upri(V)230,Usec(V) 230, Isec(A) 3,48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM55424TT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869901206
Sonepar Artikelnummer
120951162
Hersteller Artikelnummer
4AM55424TT100FA0
Hersteller Typ
4AM5542-4TT10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM55424TT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
800 VA
Leistung:
800 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.1 %
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
126 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
10.179 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(kVA): 0,8 / 3,4
- UPRI(V): 230 +/- 5%
- USEC(V): 230
- ISEC(A): 3,48
- F(HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-Recognized
- Steuertransformator
- Trenntransformator
- Die Steuertransformatoren zeichnen sich durch ihre Kurzzeitleistung aus.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungsfälle.
- Hohe Zuverlässigkeit und Effizienz in Betrieb.
- Einfache Installation und Wartung durch Schraubverbindungen.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, sodass Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour meistern können.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


