SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,8/3,4, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 33,3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM55424TN000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869901404
Sonepar Artikelnummer
120225239
Hersteller Artikelnummer
4AM55424TN000EA0
Hersteller Typ
4AM5542-4TN00-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM55424TN000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
800 VA
Leistung:
800 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.68 %
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
126 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
10.310 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,8 / 3,4
- UPRI(V): 230 +/- 5%
- USEC(V): 24
- ISEC(A): 33,3
- F(HZ): 50...60
- SCHALTGR./SCHIRMW.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- ANSCHLUSS: SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS
- MONTAGE: SCHRAUBEN
- EN 61558-2-2, -2-6
- UL/CSA-RECOGNIZED
- Steuertransformator
- Sicherheitstransformator
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Transformatorenarten.
- Optimale Kurzzeitleistung für effektiven Betrieb.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch anerkannte Normen.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren und meistern jeden Anwendungsfall mit Bravour.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


