SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,8/3,4, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 3,48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM55425AT100FA1
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869906690
Sonepar Artikelnummer
120950668
Hersteller Artikelnummer
4AM55425AT100FA1
Hersteller Typ
4AM5542-5AT10-0FA1
Hersteller Artikel Nr.:
4AM55425AT100FA1
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
800 VA
Leistung:
800 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.69 %
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
126 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
10.082 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


