SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 1,36/7,3, Upri=400-230V +/-15, Usec(V) 2x115

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM61428JD400FC0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 415 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869912448
Sonepar Artikelnummer
120950174
Hersteller Artikelnummer
4AM61428JD400FC0
Hersteller Typ
4AM6142-8JD40-0FC0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM61428JD400FC0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
415 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
1360 VA
Leistung:
1360 W
Schutzart (IP):
IP23
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
385 V
Primärspannung 4:
245 V
Primärspannung 5:
230 V
Primärspannung 6:
215 V
Sekundärspannung 2:
115 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Breite:
351 mm
Höhe:
395 mm
Tiefe:
330 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
47.700 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


