SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1,36/7,3, Upri(V)500,Usec(V) 230, Isec(A) 5,91

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM61425FT100FC0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 525 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869913728
Sonepar Artikelnummer
120952305
Hersteller Artikelnummer
4AM61425FT100FC0
Hersteller Typ
4AM6142-5FT10-0FC0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM61425FT100FC0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
525 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
1360 VA
Leistung:
1360 W
Schutzart (IP):
IP23
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
500 V
Primärspannung 3:
475 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Breite:
351 mm
Höhe:
395 mm
Tiefe:
330 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
46.700 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


