Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 1,5/9,7, Upri=550-208V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 1,5/9,7, Upri=550-208V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4AM64428DD400FD0

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein

  • Primärspannung 1 - 550 V

  • Sekundärspannung 1 - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869921938

Sonepar Artikelnummer

120950495

Hersteller Artikelnummer

4AM64428DD400FD0

Hersteller Typ

4AM6442-8DD40-0FD0

Hersteller Artikel Nr.:

4AM64428DD400FD0

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

Nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

Nein

Primärspannung 1:

550 V

Sekundärspannung 1:

230 V

Bemessungsscheinleistung:

1500 VA

Leistung:

1500 W

Schutzart (IP):

IP54

Ausgeführt als Spar-Transformator:

Nein

Primärspannung 2:

525 V

Primärspannung 3:

500 V

Primärspannung 4:

480 V

Primärspannung 5:

460 V

Primärspannung 6:

440 V

Primärspannung 7:

415 V

Primärspannung 8:

400 V

Primärspannung 9:

380 V

Primärspannung 10:

230 V

Sekundärspannung 2:

115 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Relative Kurzschlussspannung uk:

1.9 %

Breite:

351 mm

Höhe:

395 mm

Tiefe:

330 mm

Geeignet für Platinenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Leiter-Material:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85043200

Gewicht:

51.700 kg

Transformator SITAS, Phasen:1, Pn/Pn(S6)(kVA):1,5 /9,7, Upri(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208, Usec(V):2x115, Isec(A):2x6,52, F(Hz):50...60, Schaltgr./Schirmw.:II0 /0, TA/Isokl:40 /B, IP54, Anschluss:Schraub-/Flachsteck- Anschluss, Montage:Schrauben, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >Steuertransformator< >Trenntransformator< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie