SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1,5/9,7, Upri(V)400,Usec(V) 230, Isec(A) 6,52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM64425AT100FD0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 420 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869919157
Sonepar Artikelnummer
120950499
Hersteller Artikelnummer
4AM64425AT100FD0
Hersteller Typ
4AM6442-5AT10-0FD0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM64425AT100FD0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
1500 VA
Leistung:
1500 W
Schutzart (IP):
IP54
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
380 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
1.9 %
Breite:
351 mm
Höhe:
395 mm
Tiefe:
330 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
50.700 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 1,5 / 9,7
- U PRI(V): 400 +/- 5%
- U SEC(V): 230
- I SEC(A): 6,52
- F (HZ): 50 ... 60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP54
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized<
- Meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour.
- Die Steuertransformatoren zeichnen sich durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


