SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 41,67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM57424TN000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 242 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869901411
Sonepar Artikelnummer
120225240
Hersteller Artikelnummer
4AM57424TN000EA0
Hersteller Typ
4AM5742-4TN00-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM57424TN000EA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
242 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Leistung:
1000 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.5 %
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
132 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
13.270 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 1 / 5
- Upri(V): 230 +/- 5%
- Usec(V): 24
- Is ec(A): 41,67
- F(Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- Normen: EN 61558-2-2, -2-6
- UL/CSA-recognized
- Typ: Steuertransformator, Sicherheitstransformator
- Hohe Kurzzeitleistung für bessere Leistungserbringung.
- Einsatz in vielfältigen Anwendungsfällen möglich.
- Zuverlässigkeit und Sicherheit durch die Eigenschaften eines Sicherheitstransformators.
- Einfache Montage dank Schraubanschlüssen.
Transformator Sitas
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren, wodurch sie jeden Anwendungsfall mit Bravour meistern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


