SIEMENS - Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 1/5, Upri(V)440,Usec(V) 230, Isec(A) 4,35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AM57425CT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 462 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869903262
Sonepar Artikelnummer
120952451
Hersteller Artikelnummer
4AM57425CT100FA0
Hersteller Typ
4AM5742-5CT10-0FA0
Hersteller Artikel Nr.:
4AM57425CT100FA0
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
462 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Leistung:
1000 W
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
440 V
Primärspannung 3:
418 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.5 %
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
132 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
13.985 kg
- Phasen: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 1 / 5
- UPRI(V): 440 +/- 5%
- USEC(V): 230
- ISEC(A): 4,35
- F(HZ): 50...60
- SCHALTGR./SCHIRMW.: II0 / 0
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- ANSCHLUSS: SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS
- MONTAGE: SCHRAUBEN
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-RECOGNIZED
- Steuertransformator
- Trenntransformator
- Meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour.
- Die Steuertransformatoren zeichnen sich durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Transformator SITAS
Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


